Cavallotto fissacavo
Collare fissacavo con due occhielli di fissaggio
CAVALLOTTO FERMACAVO ACC. ZN 19 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore serrabile (Ø) | 19 mm |
Larghezza (b) | 12 mm |
Spessore materiale (s) | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza asola | 4,7 mm |
Lunghezza asola | 6,5 mm |