Cavallotto fissacavo
Collare fissacavo con due occhielli di fissaggio
CAVALLOTTO FERMACAVO ACC. ZN 22 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore serrabile (Ø) | 22 mm |
Larghezza (b) | 14 mm |
Spessore materiale (s) | 1,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza asola | 6,6 mm |
Lunghezza asola | 10 mm |