Cavallotto fissacavo
Collare fissacavo con due occhielli di fissaggio
CAVALLOTTO FERMACAVO ACC. ZN 26 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore serrabile (Ø) | 26 mm |
Larghezza (b) | 14 mm |
Lunghezza (l) | 63 mm |
Altezza (h) | 28 mm |
Spessore materiale (s) | 0,9 mm |
Distanza fori (la) | 49 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza asola | 6,5 mm |
Lunghezza asola | 8,5 mm |