Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cavo a spirale 7 pin 24 V Con connettore in materiale plastico

Cavo a spirale 7 pin spina materiale plastico 24 V
SPIRALE-ELETR-PU-7POLI-24V-CONN-STAGNI-S

Cod. art. 051095606
EAN 4045727442289

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata protezione da contaminazione e infiltrazioni d'acqua


grazie al connettore in plastica stampato



Completo di connettore



  • Sezioni trasversali cavo: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conforme alla norma ISO 1185 o ISO 3731

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamento prese su veicolo trattore a prese su rimorchio o semirimorchio

Lunghezza di lavoro

3500 mm

Diametro spirale

40 mm

Materiale

Poliuretano

Esecuzione

Tipo S

Materiale della connessione ad innesto

Plastica

Tipo cavo

2 x 7 pin 24 V

Tensione nominale

24 V/DC

ISO

1185
3731