Cavo a spirale 7 pin 24 V Con connettore in materiale plastico
Cavo a spirale 7 pin spina materiale plastico 24 V
SPIRALE ELETR.PU 7POLI C.CONN.STAGNI N
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata protezione da contaminazione e infiltrazioni d'acqua
grazie al connettore in plastica stampato
Completo di connettore
- Sezioni trasversali cavo: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Conforme alla norma ISO 1185 o ISO 3731
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento prese su veicolo trattore a prese su rimorchio o semirimorchio
Lunghezza di lavoro | 3500 mm |
Diametro spirale | 40 mm |
Materiale | Poliuretano |
Esecuzione | Tipo N |
Materiale della connessione ad innesto | Plastica |
Tipo cavo | 2 x 7 pin 24 V |
Tensione nominale | 24 V/DC |
ISO | 3731 |