Cavo a spirale EBS 7 pin 24 V Per impianti frenanti
Cavo a spirale EBS 7 pin
SPIRALE-ELETTR-EBS-24VOLT-7POLI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completo di connettore
Approvazione ADR
Con certificazione TÜV
Conforme alla norma ISO 7638
Caratteristiche tecniche(X)
Usato con connessioni EBS a 7 pin
Collegamento prese su veicolo trattore a prese su rimorchio o semirimorchio
Lunghezza di lavoro | 4000 mm |
Diametro spirale | 60 mm |
Materiale | Poliuretano |
Tipo cavo | 2 x EBS 7 poli 24 V |
Tensione nominale | 24 V/DC |
ISO | 7638 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.