Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cavo di carica modalità 3 T2/T2

CAVO-RICAR-EV-MODE3-T2-T2-20A-4,6KW-7,5M

Cod. art. 0510650227

EAN 4065746021609

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cavo di carica modalità 3 T2/T2

Cod. art. 0510650227
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
Per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi con interfaccia di tipo 2
  • Grazie alle impugnature in gomma, non scivola involontariamente dalle mani unte, o in caso di pioggia, ghiaccio e presenza di grasso

  • Cavo morbido e flessibile anche in condizioni di freddo intenso

  • Connettore leggero e particolarmente ergonomico

  • Anello con chiusura a strappo per legare il cavo e appenderlo

  • Non graffia la vernice del veicolo grazie al tappo di copertura con cinghia di fissaggio regolabile

  • Effetto di segnalazione visiva tramite cavo rosso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Corrente nominale

20 A

Potenza di ricarica

4,6 kW

Lunghezza cavo

7,5 m

Numero di fasi

1 PZ

Innesto lato della stazione di carica

Tipo -2

Innesto lato veicolo

Tipo -2

Tipo cavo

H07BZ5-F 3G 2,5 mm² + 1x0,75 mm²

Diametro cavo

10,2 mm

Classe di protezione IP

IP 44

Altro standard

IEC 62196-1, IEC 62196-2

Peso prodotto (per pezzo)

1,910 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Avvolgicavo Per i cavi di carica per veicolo elettrico

AVVOLGIC-P/CAVO-RICAR-VETTUR-ELETTR

Riavvolgimento automatico del cavo di ricarica
x 1 pz.
Staffa a muro Per cavi di ricarica e altre tubazioni e tubi flessibili

SUPPORTO-A-MURO-CAVI-RICARIC-AUTO-ELETTR