Cavo di carica modalità 3 T2/T2
Cavo di ricarica veicolo elettrico modal 3 tipo 2
CAVO-RICARIC-EV-MODE3-T2-T2-32A-22KW-5M
Cod. art. 0510650235
EAN 4065746021562
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie alle impugnature in gomma, non scivola involontariamente dalle mani unte, o in caso di pioggia, ghiaccio e presenza di grasso
- Cavo morbido e flessibile anche in condizioni di freddo intenso
- Connettore leggero e particolarmente ergonomico
- Anello con chiusura a strappo per legare il cavo e appenderlo
- Non graffia la vernice del veicolo grazie al tappo di copertura con cinghia di fissaggio regolabile
- Effetto di segnalazione visiva tramite cavo rosso
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente nominale | 32 A |
Potenza di ricarica | 22 kW |
Lunghezza cavo | 5 m |
Numero di fasi | 3 PZ |
Innesto lato della stazione di carica | Tipo -2 |
Innesto lato veicolo | Tipo -2 |
Tipo cavo | H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1x0,75 mm² |
Diametro cavo | 16,1 mm |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Altro standard | IEC 62196-1, IEC 62196-2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 3070,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.