Cavo di messa a terra per inverter di saldatura
CAVO-DI-MASSA-25MMQ-300A-3M
Cod. art. 0708001208
EAN 4058794697506
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ganasce larghe
- Garantisce una connessione fissa
- In rame puro di alta qualità per un collegamento a interblocco meccanico
Corrente nominale alta
Sicuro per l'uso
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 3 m |
Corrente max | 300 A |
Sezione cavo | 25 mm² |
Peso prodotto (per pezzo) | 1650,000 g |