Cavo digital sat dielettrico GAS INJECTION
Cavo coassiale D 6,7 mm
CAVO COASSIALE GAS INJECT SAT DI.6,7
Cod. art.
07705006
EAN 4045989119943
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Espansione del dielettrico tramite gas d’azoto
- Maggior velocità di propagazione dell’85%
- Miglioramento della propagazione dei segnali
- Lunga durata grazie all’elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Con indicazioni della metratura
- Doppio schermo AL3 e treccia di rame stagnato 45%
- Efficienza di schermatura minore 75 dB
- Conduttore interno in rame Ø 1,13
- Dielettrico gas injection PEG 4,80 mm
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno | 6,7 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore | Bianco |
Peso prodotto (per pezzo) | 47,460 g |