Cavo morsetto di massa
Kit cavi di messa a terra completo
CAVO MORSETTO MASSA 25MMQ LUNGH. 2MT
Cod. art. 0984421225
EAN 4045989067268
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cavo per saldatura con morsetto di massa e connettore ad innesto - premontati
- Per saldatrici con una portata fino a ca. 250 A
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 250 A |
Diametro prigioniero | 9 mm |
Lunghezza cavo | 2 m |
Sezione cavo | 25 mm² |
Peso prodotto (per pezzo) | 977,000 g |