Cavo multipolare
Cavo elettrico multipolare tipo H07 RN-F
CAVO ELETT. H07 RN-F 4X1,5MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente all’abrasione e all’acqua
- Ideale per l’alimentazione di elettroutensili e per cavi di prolunga
Caratteristiche tecniche(X)
All’esterno, per il collegamento di apparecchiature in cantieri edili o in costruzioni simili come prescritto dalla norma CEI 64-8
Sezione cavo | 1.5 mm² |
Numero fili | 4 PZ |
Tensione nominale min | 450 V/CA |
Tensione nominale max | 750 V/CA |
Materiale della guaina | Gomma |
Colore | Nero |
Tipo cavo | H07RN-F |
Peso prodotto (per pezzo) | 145,150 g |