Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cavo multipolare

Cavo elettrico multipolare tipo H07 RN-F
CAVO ELETT. H07 RN-F 5X2,5MMQ

Cod. art. 07701456
EAN 4045989179312

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resistente all’abrasione e all’acqua

  • Ideale per l’alimentazione di elettroutensili e per cavi di prolunga
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

All’esterno, per il collegamento di apparecchiature in cantieri edili o in costruzioni simili come prescritto dalla norma CEI 64-8

Sezione cavo

2.5 mm²

Numero fili

4 PZ

Tensione nominale min

450 V/CA

Tensione nominale max

750 V/CA

Materiale della guaina

Gomma

Colore

Nero

Tipo cavo

H07RN-F

Peso prodotto (per pezzo)

160,150 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche