Cavo multipolare flessibile
Cavo multipolare elettrico tipo FFC/2
CAVO ELETT./GUAINA ARANCIO 2X1,5 MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non idoneo per collegamenti in cantieri edili
A norma CEI 20-20 e CEI 20 - 35
Caratteristiche tecniche(X)
All’interno, in ambienti normali o umidi, generalmente usato per collegamenti di apparecchi mobili, elettroutensili, prolunghe, ecc.
Lunghezza rotolo | 50 m |
Sezione cavo | 1.5 mm² |
Numero fili | 2 PZ |
Tensione nominale min | 300 V/CA |
Tensione nominale max | 500 V/CA |
Materiale della guaina | Gomma-plastica |
Colore | Arancio |
Tipo cavo | FFC/2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 92,560 g |