Cavo per connessione singola 24V
Cavo di collegamento singolo 24V 185mm
PROLUNGA -85MM-LED-24V
Cod. art.
0976563230
EAN 4058794211948
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di una sola lampada a 24V
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza cavo | 185 mm |