Cavo portaelettrodi
Kit cavi portaelettrodi completo
CAVO PORTAELETTRODI 25MMQ LUNGH. 3MT
Cod. art. 0984421125
EAN 4045989158904
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cavo per saldatura con pinza portaelettrodi Perfecta e connettore maschio ad innesto - premontati
- Per saldatrici con una portata fino a ca. 250 A
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione trasversale cavo | 25 mm² |
Corrente max | 250 A |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,000 g |
Lunghezza cavo | 3 mm |
Diametro prigioniero | 9 mm |