Cavo per veicolo a sezione rotonda (tubo flessibile) FLRYY
Cavo per veicolo FLRYY, rotondo
CAVO ELETT.NERO COLORATO 7X1,5 MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensione nominale: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Guaina esterna in PVC, nera
- Privo di silicone, cadmio e piombo
Conforme/simile a DIN/ISO 6722
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione nominale cavo | 7 x 1,5 mm² |
Colore | Blu |
Diametro esterno | 9,1 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 al 70 °C |