Cerniera 3D ∅ 16 mm
Cerniera per porta 3-D, diam 16 mm
CERNIERA REGOLABILE DIAM. 16MM ZNG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 4 mm).
- Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, va previsto uno spazio di incasso superiore di 6 mm.
- Per il legno morbido come abete, pino, abete rosso ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 6,8 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Caratteristiche tecniche(X)
Da utilizzare con DIN D e DIN S.
Adatta per porte e finestre a battuta incassata.
Ideale per | Porte in legno a battuta |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Diametro rullo | 16 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 50 kg |
Capacità di carico con 3 cerniere | 75 kg |
Regolazione laterale | +/- 4 mm |
Regolazione altezza | + 4 mm |
Regolazione profondità | +/- 4 mm |
Forza di ribaltamento min | 15 mm |
Altezza rotolo | 80 mm |
Lunghezza tenone parte telaio | 45 mm |
Lunghezza tenone battente laterale | 45 mm |
Azionamento interno | IS4 |
Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 2 m di altezza | ||
Larghezza porta in mm | con 2 cinghie | con 3 cinghie |
fino a 800 | 60 kg | 90 kg |
fino a 1000 | 50 kg | 75 kg |
fino a 1200 | 40 kg | 60 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.