Cerniera 3D ∅ 20 mm
Cerniera per porta 3-D, diam 20 mm
CERNIERA REGOLABILE DIAM. 20MM ZNG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tre perni filettati forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinamento.
La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 5).
- Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, va previsto uno spazio di incasso superiore di 6 mm.
- Per il legno morbido come abete, pino, abete rosso ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 8,3 mm.
Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 2 m di altezza | ||
Larghezza porta in mm | con 2 cinghie | con 3 cinghie |
fino a 800 | 90 kg | 150 kg |
fino a 1000 | 75 kg | 125 kg |
fino a 1200 | 60 kg | 100 kg |
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Caratteristiche tecniche(X)
Da utilizzare con DIN D e DIN S.
Adatta per porte e finestre a battuta incassata.
Ideale per | Porte in legno a battuta |
Materiale | Acciaio |
Gancio di bloccaggio | No |
Superficie | Zincato giallo |
Diametro rullo | 20 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 75 kg |
Capacità di carico con 3 cerniere | 125 kg |
Regolazione laterale | +/- 4 mm |
Regolazione altezza | + 4 mm |
Regolazione profondità | +/- 4 mm |
Forza di ribaltamento min | 16 mm |
Altezza rotolo | 107,5 mm |
Lunghezza tenone parte telaio | 55 mm |
Lunghezza tenone battente laterale | 55 mm |
Azionamento interno | IS5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.