Cerniera per mobili, Nexis click-on 100 Tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate
Cerniera a scomparsa, Nexis 100 Click-on
CERNIERA NEXIS BATT.INT 100 INT.52BU
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di apertura: 100°
- Valori fughe ottimali fino a uno spessore anta di 24 mm
- Compatibile con i sistemi Soft-close
Calcolo CAD con modulo corrispondente
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Posizione dello sportello | Interna |
Automatico | Sì |
Tipo di montaggio | A pressione |
Dimensione foratura | 52/5,5 mm |
Per spessore porta max | 24 mm |
Angolo di apertura | 100 Gradi |
Distanza tazza min/max | 4-6 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.