Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera a tre ali aperte

Cerniera a saldare, a 3 ali con disco in ottone
CERN.P/CANCELLI 3 ALI C/ROND. 180MM

Cod. art. 09702051

EAN 4045989194698

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cerniera a tre ali aperte

Cod. art. 09702051

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Perno sfilabile

  • Con foro per lubrificazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cancelli

Lunghezza

180 mm

Diametro rullo

28 mm

Larghezza aletta su dado

45 mm

Diametro prigioniero

20 mm

Materiale

Acciaio

Materiale della rondella

Ottone

Superficie

Grezzo

Finitura rondella

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

1049,500 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche