Cerniera a tre ali con perno sfilabile
Cerniera inox a 3 ali con perno sfilabile
CERNIERE INOX 3 ALI PERNO SFIL.100MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 100 mm |
Diametro rullo | 14,5 mm |
Larghezza aletta su dado | 18 mm |
Diametro prigioniero | 10 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale della rondella | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 81,300 g |