Cerniera invisibile regolabile 3D ATOMIKA SLIM
Cerniera invisibile 3D Atomika Slim
CERNIERA-INV-3D-ATOMIKA-BRONZO-OPACO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Reversibile destra/sinistra
- Struttura chiusa, antitorsione, in acciaio altoresistenziale
- 7 fulcri di rotazione completamente imboccolati per impedire l’usura da strisciamento
- Regolazione sui 3 assi, assistite, indipendenti e autoportanti: orizzontale, profondità e verticale
- Placchette di copertura in metallo verniciato
- Non necessita di manutenzione o lubrificazione
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio / acciaio |
Superficie | Laccato |
Colore | Bronzo |
Grado di lucidatura | Opaco |
Diametro rullo | 1,5 mm |
Capacità di carico con 2 cerniere | 60 kg |
Capacità di carico con 3 cerniere | 60 kg |
Regolazione altezza | +/- 2,5 mm |
Regolazione profondità | +/- 1,5 mm |
Per larghezza porta max | 900 mm |