Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera invisibile regolabile 3D ATOMIKA SLIM

Cerniera invisibile 3D Atomika Slim
CERNIERA-INV-3D-ATOMIKA-SLIM-OTT-LUC

Cod. art. 0687381077

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cerniera invisibile regolabile 3D ATOMIKA SLIM

Cod. art. 0687381077

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x2 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Reversibile destra/sinistra

  • Struttura chiusa, antitorsione, in acciaio altoresistenziale

  • 7 fulcri di rotazione completamente imboccolati per impedire l’usura da strisciamento

  • Regolazione su 3 assi: orizzontale, profondità e verticale

  • Placchette di copertura in metallo verniciato

  • Non necessita di manutenzione o lubrificazione

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3  |  4

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Materiale

Acciaio / acciaio

Superficie

Laccato

Colore

Ottone

Grado di lucidatura

Lucido

Diametro rullo

1,5 mm

Capacità di carico con 2 cerniere

60 kg

Capacità di carico con 3 cerniere

60 kg

Regolazione altezza

+/- 2,5 mm

Regolazione profondità

+/- 1,5 mm

Per larghezza porta max

900 mm

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche