Cerniera invisibile regolabile 3D NEW SPIRIT 40
Cerniera invisibile regolabile 3d Spirit 40
CERNIERA-NEW-SPIRIT-40-NERO-SATINATO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Reversibile destra/sinistra
- Cassa in zama completamente chiusa
- 5 fulcri di rotazione tutti completamente imboccolati per impedire l’usura da strisciamento
- Regolazioni sui 3 assi, assistite, indipendenti e autoportantii
- Placchette di copertura in metallo
- Possibilità di montare 2 o 3 cerniere in base al peso della porta
- Non necessita di manutenzione o lubrificazione
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per | Porte in legno a filo |
Materiale | Zama Z430 |
Superficie | Laccato |
Colore | Nero |
Grado di lucidatura | Opaco |
Diametro rullo | 5 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 45 kg |
Capacità di carico con 3 cerniere | 60 kg |
Regolazione laterale | +/- 3 mm |
Regolazione altezza | +/- 2,5 mm |
Regolazione profondità | +/- 1 mm |