Cerniera invisibile regolabile 3D SPIRIT 30
Cerniera a incasso, 3D Spirit 30
CERNIERA-SPIRIT-30-NERO-OPACO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniera in zama con corpo di regolazione in plastica
- Reversibile destra/sinistra
- Spessore della porta con cerniera centrata 30 mm
- 5 fulcri di rotazione completamente imboccolati per impedire l’usura da strisciamento
- Regolazioni sui 3 assi, assistite, indipendenti e autoportanti
- Placchette di copertura in alluminio verniciato
- Profondità lato stipite (telaio) 18 mm, ottimale su tutti i tipi di stipite e sul mobile
- Con dispositivo di autocentratura delle viti di fissaggio
- Non necessita di manutenzione o lubrificazione
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per | Porte in legno a filo |
Materiale | Zamak |
Superficie | Nichelato |
Colore | Nichelato satinato |
Grado di lucidatura | Satinato |
Diametro rullo | 3 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 30 kg |
Capacità di carico con 3 cerniere | 45 kg |
Regolazione laterale | + 3 mm/- 2 mm |
Regolazione altezza | +/- 2,5 mm |
Regolazione profondità | +/- 1 mm |