Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera invisibile regolabile 3D SPIRIT 80

Cerniera a incasso 3D Spirit 80
CERNIERA NEW SPIRIT 80 CR.SAT.

Cod. art. 0688313685

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cerniera invisibile regolabile 3D SPIRIT 80

Cod. art. 0688313685

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x3 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • reversibile destra/sinistra

  • Cassa in zama completamente chiusa

  • 5 fulcri di rotazione tutti completamente imboccolati per impedire l’usura da strisciamento

  • Regolabile sui 3 assi

  • Placchette di copertura in metallo cromo satinato

  • Possibilità di montare 2 o 3 cerniere

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2  |  3

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Ideale per

Porte in legno a filo

Superficie

Cromato

Grado di lucidatura

Opaco seta

Diametro rullo

29 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Capacità di carico con 2 cerniere

50 kg

Capacità di carico con 3 cerniere

70 kg

Regolazione laterale

+/- 3 mm

Regolazione altezza

+ 3mm/- 2mm

Regolazione profondità

+/- 1 mm