Cerniera invisibile regolabile 3D SPIRIT PLUS 50
Cerniera a incasso, Spirit plus 50
CERNIERA SPIRIT PLUS 50 CROMO SATINATO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniera a 7 fulcri di rotazione e regolazione sui 3 assi tramite vite a brugola da 4 mm
- Regolazioni sui 3 assi, assistite, indipendenti e autoportanti
- Carcassa, corpo e bielle in zama pressofuso, trattamenti galvanici su corpi di regolazione e bielle
- Testata fino a 200.000 cicli
- Non necessita di manutenzione o lubrificazione
Caratteristiche tecniche(X)
Porte in legno
Materiale | Zamak |
Superficie | Cromato |
Grado di lucidatura | Satinato |
Diametro rullo | 5 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 40 kg |
Capacità di carico con 3 cerniere | 50 kg |
Regolazione laterale | +/- 3 mm |
Regolazione altezza | +/- 3 mm |
Regolazione profondità | +/- 1 mm |
Per larghezza porta max | 900 mm |