Cerniera per mobile Serie 1 -110°
Cerniera per mobili serie 1 110 gradi
CERN-S1-AUT-C/BUSS-110GR-48-K00-TITAN
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foratura dell’anta K da 3 a 6 mm
- Regolazione laterale integrata nel braccio della cerniera
- Regolazione verticale e frontale
- Aria costante tra anta e spalla di 0,7 mm (anche dopo aver svolto la regolazione laterale)
- La cerniera soft è dotata di nuovo sistema decelerante, con selettore per regolare la forza di chiusura
Profondità minima foro tazza: cerniera standard, push 11 mm cerniera soft 13,5 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Dimensione foratura | 48/6 mm |
Profondità tazza | 11 mm |
Per spessore porta min | 14 mm |
Per spessore porta max | 26 mm |
Regolazione altezza | +/- 2 mm |
Regolazione profondità | + 2,8mm/- 0,5mm |
Regolazione laterale | + 4,5mm/- 1,5mm |
Distanza foratura min | 3 mm |
Distanza foratura max | 9 mm |
Luce minima | 0,7 mm |
Per diametro foratura del foro cerniera | 35 mm |
Angolo di apertura | 105 Gradi |
Collo | mm |
Giunto minimo | 0,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Automatico | Sì |
Posizione dello sportello | Angolare |
Ammortizzatore | No |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Molla | Sì |
Peso prodotto (per pezzo) | 70 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.