Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera per mobile Serie 1 -110°

Cerniera per mobili serie 1 110 gradi
CERN-S1-AUT-C/BUSS-110GR-48-K09-TITAN

Cod. art. 0683113119
EAN 4061975271648

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Foratura dell’anta K da 3 a 6 mm

  • Regolazione laterale integrata nel braccio della cerniera

  • Regolazione verticale e frontale

  • Aria costante tra anta e spalla di 0,7 mm (anche dopo aver svolto la regolazione laterale)

  • La cerniera soft è dotata di nuovo sistema decelerante, con selettore per regolare la forza di chiusura
Indicazione

Profondità minima foro tazza: cerniera standard, push 11 mm cerniera soft 13,5 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dimensione foratura

48/6 mm

Profondità tazza

11 mm

Per spessore porta min

14 mm

Per spessore porta max

26 mm

Regolazione altezza

+/- 2 mm

Regolazione profondità

+ 2,8mm/- 0,5mm

Regolazione laterale

+ 4,5mm/- 1,5mm

Distanza foratura min

3 mm

Distanza foratura max

9 mm

Luce minima

0,7 mm

Per diametro foratura del foro cerniera

35 mm

Angolo di apertura

105 Gradi

Collo

mm

Giunto minimo

0,7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Automatico

Posizione dello sportello

Angolare

Ammortizzatore

No

Tipo di montaggio

Avvitato

Molla

Peso prodotto (per pezzo)

70 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

VITE ASSY 3.0 TPS AW20 ZN 3,5X16/12

ASSY 3.0
Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi e fissaggio di ferramenta per mobili.
x 1000 pz.
Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

VITE ASSY 3.0 TPS AW20 ZN 3,5X17/13

ASSY 3.0
Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi e fissaggio di ferramenta per mobili.
x 1000 pz.
Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

VITE ASSY 3.0 TPS AW20 ZN 3,5X20/16

ASSY 3.0
Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi e fissaggio di ferramenta per mobili.
x 1000 pz.
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

VITE WUEPOFAST TPS Z2 ZN B 3,5X16/12

Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata, intaglio PZ
x 1000 pz.
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

VITE WUEPOFAST TPS Z2 ZN B 3,5X18/14

Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata, intaglio PZ
x 1000 pz.
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

VITE WUEPOFAST TPS Z2 ZN B 3,5X20/16

Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata, intaglio PZ
x 1000 pz.
Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE A CR.RAPID CLIP-C.BUSS. ALT.0MM

Base a croce
x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE A CR.RAPID CLIP-C.BUSS. ALT.3MM

Base a croce
x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE A CROCE IN ACCIAIO CLIP ALT.0MM

x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE A CROCE IN ACCIAIO CLIP ALT.3MM

x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip

BASE A CR.RAPID CLIP V.EURO ALT.0MM

Base a croce
x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip

BASE A CR.RAPID CLIPV.EURO ALT. 3MM

Base a croce
x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE A CR.RAPID CLIP REG.ECC.ALT.0MM

Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE A CR.RAPID CLIP REG.ECC.ALT.3MM

x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE DIRITTA ZAMA H0

x 50 pz.
Basetta per cerniera a clip SERIE 1

BASE DIRITTA ZAMA H3

x 50 pz.
Coprivite

PLACCHETTA-COPRIVITE-S1-NOBRAND

Copre le viti del braccio della cerniera
x 50 pz.
Copriflangia

PLACCHETTA-COPRIFLANGIA-TITAN-NOBRAND

Copri tazza della cerniera
x 50 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche