Cerotto auto-aderente blu, elastico, latex-free Per tutte le ferite e i tagli
Benda Elast senza colla e lattice, blu
BENDA ELAST LATEX FREE 6X450CM BLU
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Senza colla
- Non si attacca a pelle, peli o ferite
- Non lascia residui
Autoadesivo (aderisce su se stesso)
Aderenza eccellente anche sulla pelle umida, oleosa e sporca
Assorbente, assorbe il sangue
Estremamente elastica
Ottima libertà di movimento
Delicato sulla pelle
Non rilevabile al metal detector
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 1 PZ |
Lunghezza cerotto | 450 cm |
Larghezza cerotto | 6 cm |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mese / da 15°C a 25°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.