Cesoia isolata VDE con lama singola
Cesoia per cavi isolata VDE
CESOIA TAGLIACAVI ZEBRA VDE 160 MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)
Lunga durata e precisione di taglio
Garantito da acciaio di alta qualità per utensili
Permette un taglio privo di deformazione attraverso cavi singoli o cavi intrecciati multipli
Geometria speciale dei taglienti
Ottima trasmissione della forza
Funzionamento ottimale della lama
Sicura
Impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con forma sotto testa larga per lavorare in sicurezza
Lame di precisione temprate
Rettifica di superficie e cromatura
Cerniera aperta con vite di regolazione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 160 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6 poll. |
Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame | 15 mm |
Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |