Cesoia per cavi VDE a testa forgiata IEC 60900
Cesoia per cavi VDE, testa forgiata
PINZA TAGLIACAVI VDE 165MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Isolate 1000V (AC) e 1500V (DC)
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata dell'utensile e precisione delle superfici di taglio
- La speciale geometria della lama permette un taglio privo di deformazione attraverso cavi singoli o cavi intrecciati multipli
- Confortevole manico a 1 componente con sporgenze VDE per lavorare in sicurezza
- Taglienti: lame di precisione temprate
- Superficie: rettificata e cromata
- Giunto: avvitato e regolabile
Non adatto per fili in acciaio.
Caratteristiche tecniche(X)
Cesoia
Lunghezza (L) | 170 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 6 in |
Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame | 15 mm |
Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |