Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cesoie, 215 mm

Cesoie universali
FORBICE-GIARDINAGGIO-215MM

Cod. art. 071403 926

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cesoie, 215 mm

Cod. art. 071403 926
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
Cesoie di alta qualità per giardinieri professionisti

Corpo forgiato con manico in plastica di alta qualità


  • Massima comodità d'uso

  • Molto resistente


Nessun residuo di pianta sulle lame


Scorrisucco integrato



Lame rimovibili



Distribuzione ottimale del lubrificante nella cerniera


Scanalatura del gancio forgiata



Con leva di bloccaggio


Protegge le lame in posizione chiusa per evitare danni

Area di applicazione

Orticoltura e progettazione di giardini, viticoltura, per il taglio di piante

Lunghezza

215 mm

Lunghezza tagliente

84 mm

Capacità di taglio legno

25 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:

1 x
Lama da taglio per cesoie da giardinaggio

LAMA-RICAMBIO-PER-ART.071403 926

Quantità: 1 x