Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cesoie modello Ideal

Cesoie Ideal per tagli passanti e sagomati
CESOIA ZEBRA A DOPPIA LEVA DX 260MM
ZEBRA

Cod. art. 071303 100
EAN 4046778756431

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cesoie a doppia leva per tagli passanti e sagomati

Impugnatura arrotondata in plastica bicomponente


Impedisce lo scivolamento della mano



Impugnatura inferiore in plastica monocomponente


Le dita scivolano liberamente quando si apre e si chiude la cesoia



Le altezze delle impugnature impediscono che la forbice scivoli via dalla mano


Esecuzione sicura di tagli nella lamiera



Lunga durata


  • Testa di taglio in acciaio inossidabile speciale, forgiato a stampo

  • Taglienti temprati a induzione


Geometria di taglio liscia


Per lavorare senza sforzo o scivolamenti della lamiera



Trasmissione a leva


Elevata potenza di taglio con il minimo sforzo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Taglio destrorso

Lunghezza (L)

260 mm

Lunghezza tagliente

28 mm

Capacità di taglio max per lamiera in acciaio

1,8 mm

Capacità di taglio max per acciaio inossidabile

1,2 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Set ricambio Per cesoie per lamiera metallica

SET C/MOLLA DI RIC.P/CESOIA A LEVA