Cestello in piattina ovale per colonna estraibile
Cesto per colonna estraibile
cesto in filo ovale mod.400mm
Cod. art.
0684901387
EAN 4045989656363
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in profilato a sezione elittica 10 x 5 mm
- Completi di attacchi a scatto rapido in nylon
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Colore base | Bianco |
Larghezza (B) | 345 mm |
Altezza (H) | 80 mm |
Profondità (T) | 430 mm |