Cestello per colonna estraibile
Cesto metallico per colonna estraibile
cesto in filo cromato modulo 450mm
Cod. art.
0684901383
EAN 4045989656332
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In filo di acciaio cromato
- Completi di attacchi a scatto rapido in nylon
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Larghezza (B) | 395 mm |
Altezza (H) | 80 mm |
Profondità (T) | 430 mm |