Cestello sospeso 35°
Cestello per VS SUB Side e TAL Side 300 35°
COPPIA-CESTI-SAPHIR-35GRAD-300MM-DX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere montato singolarmente al telaio
- Montaggio semplice della clip
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Versione con gabbia | Saphir |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |
Per larghezza mobile | 300 mm |
Numero cestelli | 2 |
Larghezza (B) | 220 mm |
Altezza (H) | 75 mm |
Profondità (T) | 458 mm |
Posizione dello sportello | Lato destro |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.