Cestello sospeso 45°
Cesto per DSA 300 mm 45°
COPPIA-CESTI-PREMEA-45GRD-300MM-SX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere montato singolarmente al telaio della prolunga
- Montaggio semplice del clip
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Versione con gabbia | Premea |
Materiale | Acciaio / legno |
Superficie | Cromato |
Colore base | Bianco |
Per larghezza mobile | 300 mm |
Numero cestelli | 2 |
Larghezza (B) | 220 mm |
Altezza (H) | 84 mm |
Profondità (T) | 458 mm |
Posizione dello sportello | Lato sinistro |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.