Cestello sospeso 90°
Cestello per VS SUB Side e TAL Side 300 90°
COPPIA-CESTI-PREMEA-90GRD-300MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere montato singolarmente al telaio
- Possibilità di montaggio sul lato sinistro e destro
- Montaggio semplice della clip
Tempi di consegna: circa 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Versione con gabbia | Premea |
Materiale | Acciaio / legno |
Superficie | Cromato |
Colore base | Bianco |
Per larghezza mobile | 300 mm |
Numero cestelli | 2 |
Larghezza (B) | 220 mm |
Altezza (H) | 84 mm |
Profondità (T) | 470 mm |
Posizione dello sportello | Lato destro e sinistro |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.