Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filetto metrico passo fine ISO 12474/DIN 912, acciaio 12.9
Acciaio 12.9 ISO 12474/DIN 912 gr., passo fine
VITE-ISO12474-12.9-GR-EI14-M16X1,5X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalle normative ISO 4762 e ISO 12474. Sono presenti alcune analogie (gamma nominale modificata | filettatura standard indicata in ISO 4762, passo fine spostato in ISO 12474).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M16 x 5 |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Diametro testa (dk) | 24 mm |
Altezza testa (k1) | 16 mm |
Normative | ISO 12474 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 12.9 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | IS14 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 5 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo fine |
Classe prodotto | A |