ASME B18.3 acciaio lucido legato UNF
ASME B18.3 acciaio lucido legato UNF
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 0.1900 in |
Lunghezza (l1) | 0.6250 in |
Diametro testa | 0.312 in |
Altezza testa | 0.190 in |
Azionamento interno (s1) | IS5/32 poll. |
Materiale | Lega |
Superficie | Grezzo |
Numero filetti per pollice | 32 |