Chiave TX ad angolo “Combi”
Chiave ad angolo TX Combi
CHIAVE AD ANGOLO SFERICA-FORO TX27
Cod. art.
0715313327
EAN 4045989049615
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lato corto con foro
- Lato lungo a sfera per utilizzi anche con inclinazione fino a 20°
- Acciaio al cromo molibdeno
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX27 |
Misura asta lunga | 111 mm |
Misura asta corta | 25 mm |