Chiave a T
Cacciav impugnat T esagono incassato con 3 sedi
CHIAVE A T FISSA 3TESTE ESAG. 9MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fino a 5 mm con finitura brunita
- Testa centrale per il serraggio veloce, le due laterali per realizzare coppie di serraggio più elevate
Caratteristiche tecniche(X)
Superficie | Cromato |
Profilo anteriore | 9 mm |
Lunghezza (L1) | 260 mm |
Larghezza (B1) | 135 mm |
Lunghezza punta laterale cacciavite (B2) | 14 mm |