Chiave a T con 2 teste, TX
Chiave a T con 2 teste, TX
CHIAVE A T 2TESTE TX9
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta laterale integrata
- Semplice serraggio e allentamento delle viti.
- Particolarmente adatto per viti arrugginite e bloccate..
Lama di alta qualità
- Lama esagonale cromata opaca per una protezione ottimale contro la corrosione.
- Acciaio speciale di alta qualità che garantisce un equilibrio ottimale tra duttilità e resistenza all'usura.
Impugnatura multi componente con interno rigido e rivestimento morbido
- La plastica nera speciale antiscivolo assicura il massimo trasferimento della forza.
- L'interno solido e il rivestimento morbido assicurano rigidezza e una presa sicura.
- Impugnatura ergonomica per una presa comoda e un lavoro senza fatica.
- Foro integrato per la sistemazione sul porta utensili.
Punta sabbiata per una maggiore precisione
Coppia elevata e massima aderenza
Lama monopezzo
Estremamente resistente anche a forte sollecitazioni
Profilo: Per viti TX
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | TX9 |
Lunghezza (L1) | 127 mm |
Lunghezza lama (L2) | 100 mm |
Lunghezza punta laterale cacciavite (B2) | 13 mm |
Larghezza impugnatura (T) | 27 mm |
Lunghezza lama in pollici (A) | 4 in |
Larghezza impugnatura x lunghezza impugnatura x lunghezza punta laterale (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
Superficie | Cromato |