Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati Con punta laterale

Cacciavite con manico a T 2 teste esagono incassato
CHIAVE A T 2 TESTE ESAG. 4MM
ZEBRA

Cod. art. 061313204
EAN 4045727211809

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Lama: Lama esagonale con 2 teste, cromata opaca

  • Bussola: Misura simile a DIN 911
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Cromato

Profilo anteriore

4 mm

Lunghezza (L1)

177 mm

Lunghezza punta laterale cacciavite (B2)

13 mm

Larghezza impugnatura (T)

27 mm

Lunghezza lama (L2)

150 mm

Lunghezza lama in pollici (A)

6 in

Larghezza impugnatura x lunghezza impugnatura x lunghezza punta laterale (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm