Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati Con punta laterale
Cacciavite con manico a T 2 teste esagono incassato
CHIAVE A T 2 TESTE LUNGA ESAG. 4MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Lama esagonale con 2 teste, cromata opaca
- Bussola: Misura simile a DIN 911
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Cromato |
Profilo anteriore | 4 mm |
Lunghezza (L1) | 227 mm |
Lunghezza punta laterale cacciavite (B2) | 13 mm |
Larghezza impugnatura (T) | 27 mm |
Lunghezza lama (L2) | 200 mm |
Lunghezza lama in pollici (A) | 8 in |
Larghezza impugnatura x lunghezza impugnatura x lunghezza punta laterale (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |