Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati Con punta laterale

Cacciavite con manico a T 2 teste esagono incassato
CHIAVE-T- 2-TESTE-ESAG-6X150
ZEBRA

Cod. art. 061313206
EAN 4045727211823

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Lama: Lama esagonale con 2 teste, cromata opaca

  • Bussola: Misura simile a DIN 911
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Cromato

Profilo anteriore

6 mm

Lunghezza (L1)

185 mm

Lunghezza punta laterale cacciavite (B2)

17 mm

Larghezza impugnatura (T)

35 mm

Lunghezza lama (L2)

150 mm

Lunghezza lama in pollici (A)

6 in

Larghezza impugnatura x lunghezza impugnatura x lunghezza punta laterale (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm