Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati Con punta laterale
Cacciavite con manico a T 2 teste esagono incassato
SCRDR-HNDL-T-INHEX-8X150
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Lama esagonale con 2 teste, cromata opaca
- Bussola: Misura simile a DIN 911
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Cromato |
Profilo anteriore | 8 mm |
Lunghezza (L1) | 185 mm |
Lunghezza punta laterale cacciavite (B2) | 17 mm |
Larghezza impugnatura (T) | 35 mm |
Lunghezza lama (L2) | 150 mm |
Lunghezza lama in pollici (A) | 6 in |
Larghezza impugnatura x lunghezza impugnatura x lunghezza punta laterale (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |