Chiave a T con bussola snodata
Chiave a bussola snodata con giunto cardanico a T
CHIAVE A T SNODABILE ESAGONALE 12MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spina scorrevole con frizione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 400 mm |
Profilo anteriore | 12 mm |
Diametro esterno chiave a bussola | 17 mm |
Profondità chiave a bussola | 9 mm |
Lunghezza impugnatura | 165 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |
Peso prodotto (per pezzo) | 285 g |